missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover
GREENER_CHOICE

Product Code. 17796889 Shop All Keystone Cleanroom Products Products
Click to view available options
Diameter (English):
14 in.
20 in.
23 in.
26 in.
32 in.
44 in.
48 in.
50 in.
Height (English):
5 in.
10 in.
20 in.
30 in.
36 in.
48 in.
60 in.
84 in.
Closure Type:
Elastic
Heat Seal
None
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 25
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17796889

missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products COVTVK0905E

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

1422A Tyvek™ Cylindrical Equipment Cover is an ideal choice in pharmaceutical operations to help keep clean equipment protected from both environmental and product cross contamination.

  • Keeps cleaned equipment clean and protected from contamination
  • Breathable
  • Form fitting, fast and consistent
  • Manufactured and packaged in a ISO 6 cleanroom
  • Conveniently packaged: 1 heat-sealed labeled poly bag
  • Certificates of Conformance sent with shipment

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Certifications/Compliance COC
Closure Type Heat Seal
Color White
Disposable Reusable
For Use With (Application) Steam Sterilization
For Use With (Equipment) Pharmaceutical Equipment
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Thickness (Metric) 0.13 mm
Latex Free Yes
Protective Inner Packaging Poly Bag
Sterilization Method Steam
Temperature Range (English) <250°F
Temperature Range (Metric) <125°C
Thickness (English) 5.3 mil
Height (English) 5 in.
Height (Metric) 12.7 cm
Diameter (English) 23 in.
Diameter (Metric) 23 cm
Product Type Cover
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt