missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bochem™ 18/10 E-Poli Crucible Tongs
Click to view available options
Length (Metric):
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm
Unit Size:
Each
Description
- Crucible tong
- Rugged type
- Stainless steel
Spécification
Spécification
| Length (Metric) | 500 mm |
| Material | Stainless Steel (18/10) |
| Type | Crucible Tongs |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu