missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Bochem™ 18/10 Stainless Steel Chattaway Double Spatulas

Product Code. 10020801
Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
180 mm
235 mm
Length (Metric) Blade:
40 mm
50 mm
70 mm
Unit Size:
Each
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10020801

missing translation for 'mfr': Bochem™ 3145

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Specifikationer

Quantity 1 Ea.
Product Type Chattaway Double Spatula
Length (Metric) Blade 70 mm
Width (Metric) 10 mm
Width (Metric) Blade 10 mm
Blade Material Stainless Steel (18/10)
Diameter (Metric) Outer 4mm
Dimensions (L x W) 235 x 10 mm
Material Stainless Steel (18/10)
Length (Metric) 235 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.