missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 20-Well Tube Rack

Product Code. 11784016 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Holds:
Microtubes (0.5 to 2 mL)
Packungsgröße:
Pack of 6

Artikelnummer. 11784016

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

20-Well Tube Rack with interlocking racks for increased tube storage.

  • Interlock multiple racks to increase tube storage
  • Racks lock together on either side
  • Easily remove tubes using the hold-it finger slot on the front of the rack
  • Large molded coordinates for easy tube identification
  • Bi-level rack enables easy tube label identification

Spezifikation

Product Type Microtube Rack
Array 2 x 10
Autoclavable Autoclavable
Color Blue
Holds Microtubes (0.5 to 2 mL)
Material Polypropylene
Positions 20 Wells
Shape Triangle
Shelves None
Stackable No
Sterility Non-sterile
For Use With (Equipment) 1.0 mL and 1.5/2.0 mL Tubes
Quantity 6 Pk.
Size 213 x 90 x 50 mm
Dimensions (L x W x H) 213 x 90 x 50 mm
Length (Metric) 21.1 cm
Length (English) 8.3 in.
Width (Metric) 9 cm
Width (English) 3.5 in.
Height (Metric) 5 cm
Height (English) 2 in.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt