missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RETSCH 203.2 dia. x 50.8mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Micrometer Pore Sizes

Marque:  RETSCH 60.149.000080

104.00 GBP valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.


 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 10360382

  • £109.00 / Each
Estimated Shipment: 07-04-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Description

Description

Spécification

Spécification

1Each
Test Sieve
Stainless Steel
50.8mm
203.2 mm
Stainless Steel
80 μm
ISO 3310/1
Shaker AS 300
For separation, fractioning, particle size determination
Stainless Steel
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis