missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

3M™ Ethylene Oxide Monitor

Code produit. 15739767
Click to view available options
Product Type:
Ethylene Oxide Monitor only
Ethylene Oxide Monitor with Prepaid analysis
Conditionnement:
Pack of 5
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15739767

Marque: 3M™ 7000051749

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

No batteries, hoses, pumps or equipment to calibrate

  • Ideal for chemical, medical, and pharmaceutical labs.
  • Sensitivity of 0.24ppm-hours
  • Upper exposure limit of 600ppm-hours
  • Available as a monitor only or with prepaid analysis
  • These safety products must be used in accordance with OSHA regulations and the user instructions, warnings, and limitations accompanying each product.
  • 3M Catalog# 3551

Misuse may result in sickness or death.

Compliance

Meets OSHA accuracy requirements.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

For Use With (Application) Ideal for Chemical, Medical, and Pharmaceutical Labs
Certifications/Compliance OSHA
Detectable Analytes Ethylene Oxide
Measurement Range 600 ppm.Hour
Product Type Ethylene Oxide Monitor only
Model 3551
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis