missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Labcon™ SuperClear™ 5 mL Centrifuge Tubes with Attached Caps

Click to view available options
Color:
Amber
Assorted
Natural
Conditionnement:
Pack of 200
Pack of 250
Description
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Spécification
Spécification
| Cap Style | Attached |
| Certifications/Compliance | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Capacity (Metric) | 5 mL |
| Color | Natural |
| Material | Polypropylene Resin |
| For Use With (Application) | Centrifugation |
| Packaging | 250 Tubes/Bag, 10 Bags/Cs. |
| Clean Claims | ATP, RNase/DNase and Endotoxin-free |
| Sterility | Non-sterile |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu