missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 700 Microliter Syringes: N Termination

Code produit. 10313811
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
Needle Point Style:
3
Blunt
Cone
Sharp, Bevel, Curved, Non-coring
Diameter (Metric) Inner Needle:
0.13 mm
0.15 mm
0.41 mm
Diameter (Metric) Outer Needle:
0.47 mm
0.483 mm
0.72 mm
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 10313811

missing translation for 'mfr': Hamilton™ 80383

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

The 700 series syringe is the original hand-fitted Hamilton syringe. This series of syringes is ideal for dispensing volumes from 0.5 μL up to 500 μL. A variety of different terminations and needle options are available in this series.

  • Original hand-fitted Hamilton syringe
  • Ideal for dispensing volumes from 0.5 µL up to 500 µL
  • A variety of different terminations and needle options are available in this series

Spécification

Autoclavable Not Autoclavable
Material Stainless Steel (Plunger)
Needle Gauge 26s G
Diameter (English) Inner 0.019 in.
Diameter (English) Inner Needle 0.005 in.
Diameter (Metric) Inner Needle 0.13 mm
Diameter (English) Outer Needle 0.0283 in.
Diameter (English) Outer 0.305 in.
Diameter (Metric) Inner 0.485 mm
Diameter (Metric) Outer 7.75 mm
Diameter (Metric) Outer Needle 0.72 mm
For Use With (Application) For dispensing low volumes to achieve the highest level of accuracy and precision possible
Length (English) 2 in.
Length (English) Needle 2 in.
Length (Metric) 51 mm
Product Type Microliter Syringe
Max. Pressure 2000 psi
Max. Temperature (English) 122°F
Max. Temperature (Metric) 50°C
Min. Temperature (English) 50°F
Model 701
Needle Point Number 3
Quantity Ea.
Volume (Metric) 10 μL
Needle Point Style Blunt
Connection Type Cemented
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis