missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Texwipe™ AlphaSorb™ 10 Sealed-Border Polyester Wipers
BIOPHARMA

Product Code. 15684977 Shop All Texwipe Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
12 x 12 in.
9 x 9 in. (22.86 x 22.86 cm)
Sterility:
Non-sterile
Sterile
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 500
Pack of 600
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 15684977

Brand: Texwipe™ TX3215S

Only null left
Add to basket
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For ISO Class 3 and 4 applications

  • Double-knit, no-run interlock construction of 100% continuous-filament polyester
  • Two-ply, sealed-border wiper with highest sorbency
  • Ideal wiper for use in multiple environments
  • Excellent for picking up large amounts of liquids and for applying chemicals
  • Abrasion-resistant wiper with soft, flexible hand
  • Lot-to-lot traceability

Bestellinformation

Available dry or sterile. Basis weight: 185g/m2.

Spezifikation

Product Type Cleanroom Wipe
Length (English) 12 in.
Length (Metric) 30.5 cm
Width (English) 12 in.
Width (Metric) 30.5 cm
Material Polyester
Basis Weight 185
Certifications/Compliance ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Edges Sealed
Dimensions (L x W) 12 x 12 in.
For Use With (Application) Ideal wipes for use in multiple environments
Sterility Sterile
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt