missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Foil Roll
GREENER_CHOICE

Product Code. 11977994 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Width (Metric):
102 mm
153 mm
Dimensione della confezione:
Each

Codice prodotto. 11977994

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello

Cut foil to any size length. Foil Roll can be used with the Mini Bin Foil Dispenser or on its own.

  • Custom-sized pieces of foil can easily be created for covering small surfaces such as beakers, flasks, tubes, and Petri dishes.
  • Ideal for autocalving, freezing, incubating, protecting labware, lining, sealing, and general storage.
  • 152.4 m of foil available in two widths: 102 mm or 153 mm
  • Disposable
  • Designed to fit the Mini Bin Foil Dispenser.

Specifica

Applications Autoclaving, freezing, incubating, protecting labware, lining, sealing, and general storage
Length (English) 500 ft.
Color Metallic
Product Type Aluminum Foil
Width (English) 6 in.
Width (Metric) 153 mm
Length (Metric) 152.4 m
Material Aluminum
Thickness 15 μm
For Use With (Equipment) Mini Bin Foil Dispenser
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato