missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Trajan™ Autosampler Syringes with Removable Needle for CTC Analytics CombiPAL and GC PAL

Product Code. 13109215
Click to view available options
Needle Gauge:
23 G
26 G
Diameter (English) Outer Needle:
0.01 in.
0.018 in.
0.02 in.
Length (English) Needle:
1.9 in.
2.2 in.
3.3 in.
Model:
10F-RTC/RSH-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-8.5/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
10F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
25F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
25F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
25FRTC/RSH-GT-8.5/0.47C
25R-C/T-GT-0.47
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-5.7/0.63C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.47C
50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
5F-RTC/RSH-5.7/0.47C
5F-RTC/RSH-5.7/0.63C
5F-RTC/RSH-8.5/0.63C
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13109215

missing translation for 'mfr': Trajan™ 004864

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

For reduced non specific sample interaction and increased analyte recovery

  • Borosilicate glass barrel for strength and inertness.
  • Stainless steel needles for inertness, strength and corrosion resistance.
  • Backing behind the scale aids quick and accurate reading of the syringe scale.
  • Metal back flange provides stability and resists fracture.
  • Metal needle cap on syringe barrel protects and improves syringe lifetime.
  • Syringes are individually tested for quality ensuring reliability and conformance.
  • Unique packaging design eliminates possible contamination in the syringe.

Spezifikation

Needle Gauge 23 G
Diameter (English) Outer Needle 0.02 in.
Diameter (Metric) Outer Needle 0.63 mm
For Use With (Application) Gas chromatography
Length (English) Needle 3.3 in.
Product Type Autosampler Syringe
Model 50F-RTC/RSH-GT-8.5/0.63C
Quantity Ea.
Volume (Metric) 50 μL
Length (Metric) Needle 85 mm
Needle Point Style Cone
For Use With (Equipment) Thermo RSH Autosampler
Connection Type Fixed
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt