missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Axygen™ 96-Well 100μL PCR Microplates
Alle ansehen Axygen Scientific Produkte

Click to view available options
Barcode:
Includes Barcode
No Barcode
Packungsgröße:
Pack of 10
Pack of 50
Beschreibung
Axygen™ 96 well PCR microplate is designed to fit Roche Light Cycler 480. Ultra-thin and consistent wall thickness allows precise thermal transfer for optimum results. Includes Ultra Clear sealing film and printed alphanumeric grid for ease of well identification.
RNase-/DNase-free Nonpyrogenic Nonsterile Manufactured with 99.9% pure virgin polypropylene Includes Sealing Films
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Includes Barcode |
| Certifications/Compliance | RNase-, DNase-free |
| Format | Standard |
| Lid | Without Lid |
| Array | 8 x 12 |
| Color | White |
| For Use With (Equipment) | Roche Light Cycler 480 |
| Material | Polypropylene |
| Volume (Metric) Well | 100 μL |
| No. of Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur