missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Azlon™ PTFE Sleeves

Product Code. p-8002916
Click to view available options
Standard Taper Joint No.:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
45/50
55/44
Unit Size:
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11363714

Brand: Azlon SWN961

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Fabricated from pure PTFE for superior chemical, corrosion and contamination resistance, high thermal stability and good flexural properties. Azlon™ PTFE Sleeves form a grease-free gas tight seal for ground glass joints. Available in standard joint sizes for accurate fit.

  • Truncated cone of pure PTFE
  • Allows easy separation of joints
  • Excellent chemical resistance
  • Outstanding resistance to fatigue
  • Working temperature range of -100°C to +250°C
  • No contamination from joint grease
  • Intended for single or occasional use
  • Appropriate for low vacuum work
  • USP Class VI grade PTFE
  • Verified for food contact applications per US regulations
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

For Use With (Application) For low vacuum work
Material PTFE
Product Type Sleeves
Temperature Range (Metric) –100 to 250°C
Standard Taper Joint No. 14/23
Type Truncated cone
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt