missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Connector Assortment
Alle ansehen SP Scienceware Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Shape:
Straight
missing translation for 'unitSize'
Pack of 22
Beschreibung
This assortment of 22 stepped and straight tubing connectors comes in handy around the laboratory, and contains fittings compatible with tubing from 3.2 to 12.7mm (0.125 to 0.5 in.).
- Chemical-resistant polypropylene for use with wide range of liquids or gases
- Includes 12 Stepped Tubing Connectors and 10 Straight Tubing Connectors
- FDA-grade polypropylene for direct contact with food, drugs, and cosmetics
- Autoclavable
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Material | Polypropylene |
| Shape | Straight |
| Color | White |
| Product Type | Tube Connector |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur