missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bel-Art™ Large Policeman
Shop All SP Scienceware Products
Click to view available options
Length (Metric):
20.3 cm
Unit Size:
Pack of 6
Beschreibung
- Large, tapered, flattened end is 1 in. (25mm) wide for ease in sample handling
- For aggressive scraping and spreading
- Blister packed
Spezifikation
Spezifikation
| Autoclavable | Autoclavable |
| Shape | Straight |
| Product Type | Policemen Scraper |
| For Use With (Application) | Designed for aggressive scraping and spreading without scratching |
| Length (English) | 8 in. |
| Size | Large |
| Diameter (English) Outer | 0.37 in. |
| Diameter (Metric) Outer | 0.952 cm |
| Includes | 1 x 1 in. Wide flattened and tapered end |
| Handle Material | Steel |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur