missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Astell Scientific™ Benchtop Autoclaves

Artikelnummer. 12745375
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
33 L
43 L
63 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 12745375

missing translation for 'mfr': Astell Scientific™ AMB430

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Totally self-contained autoclaves with heaters in chamber as standard, requiring no plumbing and only a single phase power supply.

  • Classic version requires manual water-fill and during the cycle condensate leaves the vessel via a silicone tube that can be connected to a heat-resistant bottle
  • Media holdwarm and delayed start facility
  • A 5.7 in. colour touchscreen with integrated USB data port
  • Electropolished stainless steel chamber
  • Simple pre-post vacuum option available
  • Adjustable time and temperature

Spezifikation

Amperage 13 A
Depth (Metric) Outside 465 mm
Capacity (Metric) 43 L
Diameter (Metric) Chamber 346 mm
Height (Metric) Exterior 600 mm
Model AMB
Product Type Benchtop Autoclave
Frequency 50/60 Hz
Voltage 230 V
Width (Metric) Exterior 520 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt