missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell BioClean™ S-BGHF Sterile Half-Finger Nylon Glove Liners
Click to view available options
:
One Size
Beschreibung
- Half-finger style for maximum tactility
- Provides a soft barrier between the skin and glove
- EU GMP Grade A
Spezifikation
Spezifikation
| Certifications/Compliance (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 |
| Cleanroom Class | Class 10 (ISO 4) |
| Coating Material | Uncoated |
| Color | White |
| Hand | Specific |
| Latex Free | Yes |
| Material | Nylon |
| Size | Universal |
| Sterility | Sterile |
| Finger Style | Half |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur