missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sartorius™ Biohit™ Proline™ Fixed Volume Pipettes
Shop All Sartorius Products
Click to view available options
Volume (Metric):
5 μL
10 μL
20 μL
25 μL
50 μL
100 μL
200 μL
250 μL
500 μL
1000 μL
2000 μL
5000 μL
Conditionnement:
Each
Description
Single channel fixed volume pipettes.
Spécification
Spécification
| Accuracy | 0.8μL |
| Certifications/Compliance | ISO 3696 |
| ClipTip | Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips |
| Compatible Tips | Optifit Tips, Non-filtered, Filter Tips |
| Adjustable Tip Spacing | 10, 20μL |
| Autoclavable | Autoclavable |
| For Use With | Laboratory |
| Number of Channels | 1 |
| Programmability | Auto |
| Sterility | Sterile |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu