missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

mb2 Chair on Castors - Black Fabric Upholstered - Asynchronous Mechanism

Product Code. 11997264
Click to view available options
:
Height: 540mm
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11997264

Brand: mb2 AT3XB1D1NE2D8033

Only null left
Add to basket
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Chair on castors - Normal lift - Asynchronous mecanism - black fabric upholstered

  • Chair in fabric black
  • Seat and back in blue fabric upholstered
  • Asynchronous mecanism, adjustable seat and backrest
  • Pneumatic cylinder low
  • 5-spoke base injected in nylon and fiberglass reinforced by a galvanized steel ring.
  • Hard floor castors 50 mm

Especificaciones

Product Type Contact Seat Chair
Color Black
Adjustable (Height) Yes
Adjustable Height
Back Style Ergonomic
Height (Metric) 540 mm
Holds 5 Wheels
Seating Height 440 to 560 mm
Weight (Metric) 10.20 kg
With Armrest No
With Backrest Yes
With Casters Yes
Footrest No
With Lumbar Support No
With Tilt Yes
Material Fabric
Seating Type Desk Height
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado