missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Class A Borosilicate Glass Tall Form Measuring Cylinders

Product Code. p-8003530 Shop All Brand Products
Click to view available options
Capacity (Metric):
5 mL
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Graduations:
0.1 mL
0.2 mL
0.5 mL
1 mL
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
Unit Size:
Each
Pack of 2

Product Code. 11824000

Brand: BRAND™ 32754

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Constructed of borosilicate glass and complies with DIN EN ISO 4788 standards. BRAND™ Blaubrand™ ETERNA Class A Borosilicate Glass Tall Form Measuring Cylinders include integral spout and hexagonal glass base for stability. DE-M Marking amber stain graduations provide quick and easy volume assessment.

  • Class A tall form measuing cylinder constructed of borosilicate glass
  • Complies with DIN EN ISO 4788 standards
  • Autoclavable
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • With integral spout and hexagonal glass base for stability
  • DE-M Marking amber stain graduations provide quick and easy volume assessment
  • USP individual certificate or DAkkS calibration certificate available upon request
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Item Description DE-M Marking, amber stain graduations
Base Type Hexagonal
Calibration To Contain
Scale Color Amber
Shape Round
Certifications/Compliance DIN EN ISO 4788
Class A
Height (Metric) 365 mm
Tolerance Metric ±2.5 mL
Type Graduated Measuring Cylinder
Material Borosilicate Glass
Capacity (Metric) 500 mL
Includes Batch Certificate
Graduations 5 mL
Autoclavable Autoclavable
Subdivision 5mL
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato