missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Glass Rectangular Coverslips

Product Code. 12383138 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Thickness (Metric):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Length (Metric):
22 mm
24 mm
Width (Metric):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
Unit Size:
Pack of 100
Pack of 200

Product Code. 12383138

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket

Glass Rectangular Coverslips are available in a variety of sizes. Packed in plastic boxes to prevent breakage.

  • Manufactured from clear soda glass
  • Consistent in cut, thickness and dimensional accuracy
  • Free from blisters and flaws

Specifica

Product Type Coverslip
Shape Rectangle
Material Soda Lime Glass
Length (Metric) 22 mm
Width (Metric) 50 mm
Thickness (Metric) #1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Quantity 100 Pk.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato