missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Glass Rectangular Coverslips
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Thickness (Metric):
#1 (0.13 to 0.16 mm)
#1.5 (0.16 to 0.19 mm)
Length (Metric):
22 mm
24 mm
Width (Metric):
26 mm
32 mm
40 mm
50 mm
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 200
Spezifikation
Spezifikation
| Product Type | Coverslip |
| Shape | Rectangle |
| Material | Soda Lime Glass |
| Length (Metric) | 24 mm |
| Width (Metric) | 32 mm |
| Thickness (Metric) | #1 (0.13 to 0.16 mm) |
| Quantity | 100 Pk. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur