missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BradyGrip™ Print-on-Hook Labels featuring VELCRO™ Hook for M7 Printers

Product Code. 17889144
Click to view available options
Dimensions (LxW):
20 ft. x 0.25 in.
20 ft. x 0.5 in.
20 ft. x 0.75 in.
20 ft. x 1 in.
20 ft. x 1.5 in.
Conditionnement:
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17889144

Marque: Brady™ 173238

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

For wire and cable ID, BradyGrip™'s Print-on Hook Material is a unique print-and-place material that can be easily applied, repositioned or removed.

  • Features a printable front and grippy back with tiny hooks
  • Attaches to VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ Strap for easy wire and cable ID
  • Doesn't damage wires and cables like nylon cable ties
  • Maximizes your uptime with faster, printable ID on cable bundles
  • VELCRO™ Brand ONE-WRAP™ product not included with purchase

Spécification

Autoclavable Not Autoclavable
Adhesive Type Non-adhesive
Coating None
Color White
Finish Matte
Format Continuous
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterility Non-sterile
For Use With (Application) Wire and Cable Labeling
For Use With (Equipment) M710, BMP71
Latex Free No
Quantity 20 ft.
Shape Rectangle
Temperature Range (English) -40°F to +122°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +50°C
Thickness (English) 0.015 in.
Thickness (Metric) 0.381 mm
Dimensions (LxW) 20 ft. x 0.25 in.
Length (English) 20 ft.
Length (Metric) 6.1 m
Width (English) 0.25 in.
Width (Metric) 6.35 mm
Alternate Part Number M7C-250-414
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis