missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Transferpettor™ Pipet Tips

Product Code. 10139900 Shop All Brand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1 to 5 mL
100 to 500 μL
2 to 10 mL
200 to 1000 μL
Length (English):
6.14 in.
6.2 in.
Length (Metric):
15.6 cm
16 cm
Color:
Green
Orange
Red
Yellow
missing translation for 'unitSize'
Pack of 10
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10139900

missing translation for 'mfr': BRAND™ 702854

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Reusable Positive Displacement Pipet Tips

  • Made of Polyethylene
  • Reusable Positive Displacement Pipet Tips
  • Compatible to use with BrandTech Transferpettor Positive Displacement Pipettes
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Color Yellow
For Use With Transferpette/Transferpette S
Material Polypropylene
Volume (Metric) 200 to 1000 μL
For Use With (Equipment) 200 to 1000μL Transferpettor
Length (English) 6.14 in.
Length (Metric) 15.6 cm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt