missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Carl Zeiss™ Camera Adapters
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Description:
60N-C 0.75 in.
60N-C 1.0 in.
Magnification Power:
0.5x
0.63x
1.0X
missing translation for 'unitSize'
1 unit
Each
Descripción
- Requires Primovert
- With a phototube C mount camera adapter
- For Primovert
Especificaciones
Especificaciones
| Type | Camera Adapter |
| Description | 60N-C 0.75 in. |
| Magnification Power | 0.5x |
| Quantity | 1 Ea. |
| Size | 0.75 in. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido