missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm Chamber Furnace LH 1200 Series with C440 Controller

Product Code. p-7160785 Alle ansehen Nabertherm Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacity (Metric):
15 L
30 L
60 L
120 L
216 L
missing translation for 'unitSize'
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15978330

missing translation for 'mfr': Nabertherm LH0220NCNE

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Robust insulation of light refractory bricks. With a wide variety of optional equipment, these chamber furnaces can be optimally adapted to your processes.

  • Maximum Temperature: 1200 °C
  • Dual shell housing with rear ventilation, provides for low shell temperatures
  • Five-sided heating for very good temperature uniformity
  • Heating elements on support tubes ensure free heat radiation and a long service life
  • Controller mounted on furnace door and removable for comfortable operation
  • Protection of bottom heating and flat stacking surface provided by embedded SiC plate in the floor
  • Multi-layered, fiber-free insulation of light refractory bricks and special backup insulation
  • Door with brick-on-brick seal, hand fitted
  • Short heating times due to high installed power
  • Side vent with bypass connection for exhaust pipe
  • Self-supporting arch for high stability and greatest possible protection against dust
  • Quick lock on door
  • Freely adjustable air slide intake in furnace floor
  • Stand included
  • Defined application within the constraints of the operating instructions

Spezifikation

Capacity (Metric) 15 L
Temperature (Metric) 1200°C
Temperature Control C440
Dimensions (D x W x H) Interior 250 x 250 x 250 mm
Dimensions (L x W x H) Exterior 860 x 680 x 1215 mm
Weight (Metric) 170 kg
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt