missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ Class B Measuring Cylinders, Low Form, Amber Stain Graduation

Product Code. 11736692
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
missing translation for 'unitSize'
Each
Pack of 2
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11736692

missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 2400186

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Excellent for precise liquid measurement and fluid transfer in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Class B Measuring Cylinders, Low Form are manufactured from durable DURAN™ glass tubing.

  • With spout, short line
  • Amber stain graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 4788
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock

Spezifikation

Base Type Hexagonal
Scale Color Brown
Shape Round
Certifications/Compliance DIN EN ISO 4788
Class B
Height (Metric) 220 mm
Tolerance Metric ±2 mL
Type Graduated Measuring Cylinder
Material Glass
Capacity (Metric) 250 mL
Graduations 5 mL
Limit of Error 2
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt