missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PURUS™ CleanImage Premier Cleanroom Paper
GREENER_CHOICE

For writing, printing and photocopying in cleanroom environments, PURUS™ Cleanroom Paper provides high printability and heat toner adhesion, and is also recyclable.

£164.00 - £193.64

Specifications

Material Polyethylene
View More Specs

Products 4
Product Code Brand Color Dimensions (L x W) Page Format Weight (Metric) Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Color Dimensions (L x W) Page Format Weight (Metric) Price Quantity & Availability  
15793589
View Documents Promotion Details
PURUS™
PCIW 1081C
White 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in.) Holeless 80 gsm
£164.00
Pack of 10
Estimated Shipment: 02-05-2025
to see stock.
Add to basket
 
16460051
View Documents Promotion Details
PURUS™
PCIW 1095C
White 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in.) Holeless 105 gsm
£193.44
Pack of 2500
Estimated Shipment: 16-04-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15703589
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
PURUS™
PCIB 1083C
Blue 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in.) Holeless 80 gsm
£164.00
Pack of 10
Estimated Shipment: 28-05-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15723589
GREENER_CHOICE
missing translation for 'viewDocuments' Aktionsdetails
PURUS™
PCIB 1097C
Blue 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 in.) Holeless 105 gsm
£193.64
Pack of 10
Estimated Shipment: 16-04-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

  • Propriatary Binding Technology
  • Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000) Cleanroom
  • Produced in ISO 4 (Class 10 Cleanroom)
  • Recyclable
  • High printability and heat toner adhesion

Compliance

Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000).

Spezifikation

Spezifikation

Polyethylene
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
PURUS™ CleanImage Premier Cleanroom Paper

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt