missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nabertherm™ Compact Tube Furnace with C550 Controller

Product Code. 17378079 Shop All Nabertherm Products
Click to view available options
Diameter (Metric) Process Tube:
50 mm
120 mm
170 mm
Heated Zone:
250 mm
500 mm
750 mm
1000 mm
Temperature (Metric):
1200°C
1300°C
missing translation for 'unitSize'
Each
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 17378079

missing translation for 'mfr': Nabertherm™ R252O2AN

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

These compact tube furnaces with integrated control systems can be used universally for many processes. Equipped with a standard working tube of C 530 ceramic and two fiber plugs, these tube furnaces have an unbeatable price/performance ratio.

  • Excellent price - performance ratio
  • Can also be equipped with gas supply system 1 (no vacuum operation) and gas supply system 2 (for vacuum operation)
  • Temperature, max. 1200°C or 1300°C
  • Five programs and four freely programmable ramps, controller C 550 with 10 freely adjustable programs and 20 segments
  • Outer tube diameter of 50 to 170 mm, heated length from 250 to 1000 mm
  • Dual shell housing made of sheets of textured stainless steel
  • Insulation made of non-classified fibre material

Specifica

Controller Type C550
Heated Zone 500 mm
Temperature (Metric) 1200°C
Type Compact Tube Furnace
Dimensions (L x W x H) Exterior 670 x 340 x 508 mm
Length (Metric) 700 mm
Diameter (Metric) Process Tube 50 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato