missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Eppendorf™ Concentrator Plus
Tienda Eppendorf Productos

Click to view available options
Description:
Basic Concentrator Plus
Concentrator Plus
Concentrator Plus Complete
Concentrator Plus w/ Pump
Electrical Requirements:
230 V, 50/60 Hz (GB)
Includes:
Rotor F-45-48-11
Without Rotor
Tamaño de la unidad:
Each
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Frequency | 50/60 Hz |
| Holds | 144 x 0.5 mL Tubes, 96 x 1.5/2 mL, 6 x 50 mL Conical Tubes, 2 Microplate/PCR Plates |
| Includes | Without Rotor |
| Max. Vacuum | 20 hPa (20 Mbar) |
| Pump Type | Integrated Diaphragm Vacuum Pump |
| Type | Concentrators |
| Voltage | 230 V |
| Description | Concentrator Plus w/ Pump |
| Electrical Requirements | 230 V, 50/60 Hz (GB) |
| Speed | 1400 rpm (max. RCF 250 x g) |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
