missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Corning™ Costar™ Disposable Aspirating Pipets
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 10424342 Alle ansehen Corning Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volume (Metric):
1 mL
2 mL
5 mL
Packaging Type:
Bulk
Individual Clear Plastic Wrap
Individual Paper/Plastic Wrap
missing translation for 'unitSize'
Pack of 1000
Pack of 200
Pack of 500
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10424342

missing translation for 'mfr': Corning™ 9099

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Constructed of polystyrene for strength, clarity, and durability. Corning™ Costar™ Disposable Aspirating Pipets are ideal for aseptically aspirating liquids by using vacuum suction.

 

  • One piece polystyrene construction
  • Sterile and certified nonpyrogenic
  • No graduations; unplugged
  • Tip shape: round

 

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description Aspirating
Material Polystyrene
Length (English) 13.7 in.
Tip Style Round
Packaging Type Individual Clear Plastic Wrap
Volume (English) 0.169 oz.
Volume (Metric) 5 mL
Length (Metric) 34.8 cm
Disposable Single-use
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt