missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ CRVpro™ Direct Drive Rotary Vane Vacuum Pump

Product Code. 16238250 Shop All Welch Ilmvac Products
Click to view available options
Model:
CRVpro 16
CRVpro 24
CRVpro 30
CRVpro 4
CRVpro 6
CRVpro 8
Air Displacement:
10.7 CFM, 305 L/min.
15.3 CFM, 436 L/min.
18.4 CFM, 551 L/min.
2.8 CFM, 78 L/min.
3.5 CFM, 100 L/min.
4.7 CFM, 133 L/min.
Dimensions (L x W x H):
18.2 x 6.1 x 9.1 in.
22.4 x 8.1 x 11.4 in.
Weight (English):
46.3 lb.
48.5 lb.
49.6 lb.
81.6 lb.
84.9 lb.
87 lb.
missing translation for 'unitSize'
Each
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Code produit. 16238250

missing translation for 'mfr': Welch™ 316200

Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.

  • Welch Gardner Denver CRVpro Two-Stage Rotary Vane Vacuum Pump
  • The robust vacuum pump CRVpro belongs to the new high-performance two-stage rotary vane pumps generation of Welch.
  • The pump impresses with its long service life, absolute reliability and its low maintenance requirements.
  • This has been enabled thanks to 3 major innovations:
    • Its low running temperature, which slows down potential corrosion processes and reduces the oil consumption.
    • Its large oil reservoir ensures a low chemical concentration, which contributes to the prolongation of the oil exchange intervals.
    • Its special inside coating increases the chemical resistance of the pump.
  • Scope of delivery: Pump with motor, 3 line cords (EU/UK/US), 2 liters of oil, centering ring with dirt trap, centering ring, 2 clamping rings.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Max. Vacuum 0.005 torr
Horsepower 1 hp
Includes Pump with Motor, 3 Line Cords (EU/UK/US), 2 L of Oil, Centering Ring with Dirt Trap, Centering Ring, 2 Clamping Rings
Motor Speed 1450 rpm
Certifications/Compliance cUL and CE
Dimensions (L x W x H) 22.4 x 8.1 x 11.4 in.
Model CRVpro 16
Weight (English) 81.6 lb.
Temperature (Metric) Max 40°C
Temperature (Metric) Min. 10°C
Frequency 50/60 Hz
Pump Type Rotary Vane Vacuum Pump
Air Displacement 10.7 CFM, 305 L/min.
Oil Capacity 2400 mL
Maximum Pressure 3 x 10-3 mbar (2 x 10-3 torr)
Voltage 230 V
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis