missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Justrite™ Dip Tanks
Click to view available options
Capacity (Metric):
4 L
8 L
Unit Size:
Each
Spezifikation
Spezifikation
| Type | Dip Tank |
| Material | Steel |
| Capacity (Metric) | 4 L |
| Height (Metric) | 140 mm |
| For Use With (Equipment) | Cleaning Parts |
| No. per Pack | 1 Each |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur