missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente Distilling Links with Socket
Click to view available options
Length (Metric):
150 mm
200 mm
300 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Beskrivning
- Distilling links without condenser
- With two vertical NS cones
- With socket
- NS 14/23 for distillation thermometers of 55 mm built-in length
- Made of DURAN™ tubing
Specifikationer
Specifikationer
| Length (Metric) | 150 mm |
| Material | Duran Glass |
| Standard Taper Joint | Cone NS 14/23, Socket NS 14/23 |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering