missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Dräger™ Short-Term Detector Tubes

Product Code. p-307909
Click to view available options
Measurement Range:
0.2 to 2%
40 to 800
Unit Size:
5 tests
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10454292

Brand: Dräger™ 8101511

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Edge
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

For Use With (Equipment) Accuro
Measurement Range 0.2 to 2%
Pressure Range 1013hpa
Temperature Range (English) 68°F to 104°F
Temperature Range (Metric) 20° to 40°C
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt