missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Keystone Cleanroom Products DuPont™ Tyvek™ Autoclave Pouch with Steam Indicator Dot
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 17728257 Alle ansehen Keystone Cleanroom Products Produkte
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions (L x W):
12 in. x 10 in.
12 x 8 in.
14 in. x 8 in.
16 in. x 6 in.
18 in. x 12 in.
20 in. x 10 in.
20 in. x 20 in.
22 in. x 14 in.
22 in. x 30 in.
22 in. x 6 in.
24 in. x 18 in.
25 in. x 10 in.
25 in. x 5 in.
28 in. x 14 in.
28 in. x 26 in.
28 in. x 48 in.
30 in. x 18 in.
30 in. x 8 in.
32 in. x 12 in.
32 in. x 20 in.
34 in. x 34 in.
34 in. x 6 in.
36 in. x 16 in.
36 in. x 3 in.
37 in. x 25 in.
40 in. x 18 in.
40 in. x 34 in.
44 in. x 16 in.
44 in. x 24 in.
68 in. x 18 in.
8 in. x 6 in.
9 in. x 8 in.
missing translation for 'unitSize'
Pack of 100
Pack of 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17728257

missing translation for 'mfr': Keystone Cleanroom Products COVMGTVKUB34X34

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Manufactured in a ISO6 cleanroom to ensure cleanliness.

  • Designed for steam sterilization of pharmaceutical production equipment and components
  • 1073B Tyvek™ construction allows for optimal steam penetration during sterilization
  • Excellent impact resistance
  • Consistently strong factory seals
  • Exceptional microbial barrier
  • Resists tearing and punctures from sharp corners and heavy machine parts
  • Processed and packaged in a controlled cleanroom environment
  • Lot traceable

Spezifikation

Autoclavable Autoclavable
Capacity (English) Application Dependent
Certifications/Compliance Certificate of Conformance (COC)
Closure Type Heat Seal
Color White
Disposable Single-use
For Use With (Application) Steam Sterilization
For Use With (Equipment) Pharmaceutical Equipment Change Parts/Components (Stoppers, Seals, etc.)
Material Tyvek
Sterility Non-sterile
Latex Free Yes
Moisture Vapor Transmission Rate 1615 g/m2/24 hr
No. per Case 50/Cs.
Sterilization Method Steam
Dimensions (L x W) 34 in. x 34 in.
Length (English) 34 in.
Length (Metric) 86.4 cm
Width (English) 34 in.
Width (Metric) 86.4 cm
Product Type Autoclave Bag
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt