missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hirschmann™ DURAN™ Class B Burettes with Blue Graduations and Schellbach line

Product Code. 13157989
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
Stopcock:
Lateral
Straight
Stopcock Material:
Glass
PTFE
Unit Size:
Pack of 2
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13157989

Brand: Hirschmann™ 3210160

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Excellent for dispensing measured amounts of chemical solutions in the laboratory. Manufactured from durable DURAN™ glass tubing.

  • Schellbach
  • Short line
  • With blue graduation
  • Acc. to DIN EN ISO 385

    Especificaciones

    Capacity (Metric) 10 mL
    Length (Metric) 500 mm
    Graduations 0.02 mL
    Height (Metric) Scale length 500 mm
    Includes Lateral Stopcock
    Scale Blue
    Stopcock Lateral
    Stopcock Material Glass
    Tolerance ±0.03 mL
    Type Schellbach Buret
    Class Class B
    Certifications/Compliance DIN EN ISO 385
    Mostrar más Mostrar menos
    Corrección del contenido de un producto

    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

    Título del producto

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado