missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hirschmann™ DURAN™ Dafert Pattern Burettes with Blue Graduations
Click to view available options
Capacity (Metric):
25 mL
50 mL
Unit Size:
Pack of 2
Descripción
- Schellbach
- Short line
- With blue graduation
- Three-way stopcock with glass key
- Straight form
Especificaciones
Especificaciones
| Capacity (Metric) | 25 mL |
| Material | Glass |
| Graduations | 0.05 mL |
| Includes | Schellbach Stripe, Filling Funnel |
| Scale | Blue |
| Stopcock | Straight |
| Stopcock Material | Glass |
| Tolerance | ±0.045 mL |
| Type | Dafert Pattern Buret |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction