missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Glass Dimroth Condensers
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Standard Taper Joint No:
19/26
29/32
Length (Metric) Jacket:
160 mm
250 mm
400 mm
Förpackningsstorlek:
Each
Specifikationer
Specifikationer
| Certifications/Compliance | DIN 12591 and in addition to DIN standard |
| Description | Cooling Surface: 440cm2 |
| For Use With (Application) | For condensing vapors |
| Length (Metric) Jacket | 250 mm |
| Quantity | 1 Each |
| Standard Taper Joint No | 19/26 |
| Material | Duran Glass |
| Type | Dimroth Condenser |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering