missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tenak™ ECO AluRack for Chest Freezers, 50 mm Box Height, with Boxes
Tienda Tenak Productos
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Holds:
Boxes
missing translation for 'unitSize'
Each
Descripción
- Made of seawater resistant aluminum
- Fits into any freezer and can be used with all standard cryoboxes
- Racks can be used with all freezer brands
- Includes standard white cardboard boxes with 9 x 9 cell dividers
Especificaciones
Especificaciones
| Includes | White cardboard boxes, 9 x 9 cell dividers |
| Description | Seawater resistant |
| Holds | Boxes |
| Material | Aluminum |
| Positions | 7 |
| For Use With (Equipment) | Chest Frseezers |
| Dimensions (L x W x H) | 140 x 140 x 390 mm |
| Height (Metric) | 50 mm (Box) |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido