missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint

Product Code. 10712522
Click to view available options
Capacity (Metric):
10 mL
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
300 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5 L
Socket Joint:
14/23 NS
19/26 NS
24/29 NS
29/32 NS
45/40 NS
Förpackningsstorlek
Each
Pack of 10
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 10712522

missing translation for 'mfr': Lenz Laborglasinstrumente™ 03024549

Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

For the safe and easy mixing, pouring and storage of chemicals in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyer Flasks with Conical Ground Joint are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.

  • Acc. to DIN EN ISO 4797
  • With scale (approx. volume/mL)
  • With inscription label
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
  • With conical joint, featuring high taper accuracy and excellent tightness

Specifikationer

Capacity (Metric) 250 mL
Material Borosilicate Glass, Duran Glass
Height (Metric) Erlenmeyer Flask, 250mL, 85 mm dia., 45/40 NS Socket , Duran Glass, with Conical Ground Joint, Inscription Label
Socket Joint 45/40 NS
Diameter (Metric) Outer 85 mm
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.