missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Ferrules for Thermo Scientific™ and Agilent™ Instruments

Product Code. 10394473 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Material:
100% Graphite
15% Graphite, 85% Vespel
Diameter (Metric):
For 0.1 to 0.25 mm ID column
For 0.1 to 0.32 mm ID column
For 0.32 mm ID column
For 0.45 to 0.53 mm ID column
Unit Size:
Pack of 10
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10394473

Brand: Thermo Scientific™ 290VA193

Only null left
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Ensure reliable connections for Thermo Scientific™ TRACE™ 1300/1600 series and Agilent GC instruments with these Thermo Scientific™ Ferrules

Use Thermo Scientific™ Ferrules Instruments to ensure optimal performance of your Thermo Scientific and Agilent GC instrument. They are available in three different materials and in various dimensions to accommodate a range of instruments and applications.

  • Available in 100% graphite ferrules, 15% graphite/85% vespel
  • Ferrules for different types of injectors and detectors

Ordering Information

Packaged in contaminant-free, individual blister packs.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Type Ferrule
Diameter (Metric) For 0.45 to 0.53 mm ID column
For Use With (Equipment) SSL Injectors and detectors of Thermo Scientific TRACE 1300/1600 series or Agilent GC instruments
Material 15% Graphite, 85% Vespel
Quantity Pack of 10
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt