missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 36 x 13mm
Molded in a single, continuous piece. Fisherbrand™ Delrin™ Half-Size Test Tube Racks, 36 x 13mm are highly resistant to heat and chemical attack.
Brand: Fisherbrand™ HS27501C
Beschreibung
- Delrin™ fiberglass-reinforced polyoxymethylene (POM)
- Offers the highest chemical and heat resistance (-40 to +140°C)
- Autoclavable
- Molded coordinates for tube orientation
- Stable design for use in water baths
- Flat labeling area for easier identification
Spezifikation
Test Tube Rack | |
Green | |
Fiberglass-reinforced POM | |
Teardrop-shaped Openings | |
Each | |
104 mm | |
59 mm |
Autoclavable | |
Tubes (13 mm), Tubes (5 to 10 mL) | |
36 | |
5 to 10mL test tubes | |
104 x 104 x 59mm | |
104 mm | |
13 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur