missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Sterile Sampling Bags with Flat-Wire Closures
Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Dimensions (L x W):
10 x 10 in.
14 x 10 in. (35.6 x 25.4cm)
9 x 4.5 in. (22.9 x 11.4cm)
9 x 5.5 in. (22.9 x 14cm)
Thickness (English):
3 mil
3.50 mil
4 mil
Color:
Clear
Clear with White Block
Capacity (English):
18 oz.
24 oz.
60 oz.
100 oz.
Unit Size:
Pack of 250
Pack of 500
Specifikationer
Specifikationer
| Capacity (English) | 100 oz. |
| Capacity (Metric) | 3 L |
| Closure Type | Flat Wire |
| Color | Clear |
| Material | Polyethylene |
| Thickness (English) | 4 mil |
| Dimensions (L x W) | 14 x 10 in. (35.6 x 25.4cm) |
| Length (English) | 14 in. |
| Length (Metric) | 35.6 cm |
| Width (English) | 10 in. |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering