missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

De Buyer™ Flexible Spatula

Product Code. 11942625
Click to view available options
Length (Metric):
240 mm
340 mm
420 mm
missing translation for 'unitSize'
Each

Codice prodotto. 11942625

missing translation for 'mfr': De Buyer™ 4891.34N

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

Scoop, spread and scrape ingredients using the De Buyer™ Flexible Spatula. The spatula can withstand temperatures up to 100°C.

  • Thermoplasticized
  • Up to 100 degrees maximum
  • Plastic handle

Specifica

Quantity 1 Ea.
Product Type Flexible Spatula
Temperature (Metric) Max 100°C
Material Rubber
Length (Metric) 340 mm
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato