missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Fluoro-Max Green and Red Dry Fluorescent Particles

Code produit. 11855052 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Diameter (Metric) Nominal:
5 μm
10 μm
15 μm
25 μm
30 μm
40 μm
50 μm
70 μm
80 μm
100 μm
120 μm
140 μm
160 μm
Quantity:
1 g
5 g
Color:
Green
Red
Packungsgröße:
1g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11855052

Marke: Thermo Scientific™ 352

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Improve sensitivity and detectability for analytical methods with fluorescent particles that feature bright, distinct colors.

Improve sensitivity and detectability for analytical methods with Thermo Scientific™ Fluoro-Max Green and Red Dry Fluorescent Particles, polymer particles that are internally dyed and feature bright, distinct colors.

Made of polystyrene, these Fluoro-Max Green and Red Dry Fluorescent Particles have a density of 1.05g/cm3 and a refractive index of 1.59 @ 589nm (25°C). They can be detected with an epifluorescence microscope, confocal microscope, fluorometer, fluorescence spectrophotometer, or an fluorescence activated cell sorter. They can also be detected using mineral light or black light (UV).

Note:

Spectral information is approximate and for reference only. The spectral properties of the dyes are dependent on their concentration and physical environment. The exact excitation and emission maxima may vary depending on the size and composition of the particles.

Recommended for:

  • Filter testing
  • Flow tracing
  • Biological research
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Additive May contain trace amount of dispersant
Content And Storage Store at room temperature in a dry area. Store upright and keep bottle tightly sealed. Respiratory protection from dust is recommended.
Contents Dry dyed polystyrene (DVB) microspheres
Color Green
Material Polystyrene Divinylbenzene (PS-DVB)
Product Type Fluorescent Particle
Dye Type Firefli Fluorescent Green (468/508nm)
Includes Package Insert Sheet
No. of Cells 1.45 x 1010/gram
Particle Density 1.05g/cm³
Quantity 1 g
Refractive Index 1.59 at 589nm (25°C)
Stability Product stable for a minimum of 24 months
Uniformity <18%
Diameter (Metric) Mean 5 μm
Diameter (Metric) Nominal 5 μm
Diameter (Metric) 5 μm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt