missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fritsch™ Pulverisette 23 Mini Mill

Product Code. 13177933
Encompass_Preferred
Click to view available options
Capacity (Metric):
0.1 to 5 mL
Unit Size:
Each
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 13177933

Brand: Fritsch™ 23.1000.00

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy

Fritsch™ Pulverisette 23 Mini Mill is ultra-compact and is ideal for fine comminution of smallest quantities of medium-hard, brittle and moist samples – wet, dry or cryogenic.

  • Fast, reproducible comminution
  • Extremely compelling in performance
  • Convenient grinding bowl mount with plug-style closures practical and quick clamping system
  • Grinding bowl oscillations: 900 - 3000 oscillations/min. at 9mm amplitude
  • Regulated oscillation frequency (15 – 50Hz)
  • Small grinding bowl volumes for smallest sample quantities 0.1mL – 5mL
  • Low contact surface area with grinding elements
  • Operating panel with integrated, easy-to-clean glass keyboard
  • Extensive accessories for simplifying your daily work

Specifications

Product Type Mini-Mill Pulverisette 23
Capacity (Metric) 0.1 to 5 mL
Depth (Metric) 30 cm
Dimensions (D x W x H) 30 x 20 x 30 cm
Electrical Requirements 100/240 V, 1∼, 50/60Hz, 20 watt
For Use With (Application) Well suited for sample preparation, such as in chemical analysis, chromatography, mass spectrography or x-ray structure analysis. Preparation of samples in genetic research, homogenization of ingredients, preparation of extracts in forensic analysis, grinding of pigments and precious materials.
Grinding Time 2 min.
Height (Metric) 30 cm
Hertz 50/60 Hz
Model Mini-Mill Pulverisette 23
Particle Size 6 mm
Sample Volume (Metric) 0.1 to 5 mL
Voltage 100/240 V
Watts 20 W
Weight (Metric) 7 kg
Width (Metric) 20 cm
Show More Show Less
Product Content Correction

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt