missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ GC SMART Syringes for TriPlus™ RSH SMART Autosampler

Product Code. 17697055 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Volume (Metric):
0.5 μL
1 μL
5 μL
10 μL
25 μL
50 μL
100 μL
250 μL
500 μL
1 mL
2.5 mL
5 mL
10 mL
Needle Gauge:
19 G
22 G
23 G
23s G
26 G
26s G
Length (Metric) Needle:
57 mm
65 mm
85 mm
Product Type:
GC Autosampler Syringe, Bevel
GC Autosampler Syringe, Cone
Gas-tight GC Autosampler Syringe, Cone
Gas-tight GC Autosampler Syringe, LC
Gas-tight GC Autosampler Syringe, Side Hole
Packungsgröße:
Each
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17697055

Marke: Thermo Scientific™ 365D0271SM

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Use these GC syringes embedded with an ID chip to track part and lot numbers, usage, and history to increase data confidence and ensure system compliance.

Use the unique technology of Thermo Scientific™ GC SMART Syringes as a traceable usage-based approach to gas chromatography (GC) syringe management, resulting in increased reliability, instrument up-time, confidence in the results, and full traceability. When installed on a Thermo Scientific™ TriPlus™ RSH SMART autosampler, the SMART syringes benefit from the unique SMART technology. Each syringe is equipped with an ID chip, which stores information such as part number, lot number, usage range, and history for that specific syringe. The information stored on the chip can be directly accessed and reported via Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS software.

SMART syringes are compatible with all TriPlus™ RSH instruments as well as PAL platforms and AOC-6000 series instruments.

SMART Technology Benefits
- Gain higher confidence in analytical results
- Ensure error free usage of syringes through automatic identification
- Support GLP accreditation with usage history traceability
- Optimize consumption by monitoring of usage conditions and lifetime
- Facilitate syringe management thanks to color-coded health notification dashboard integrated in Chromeleon™ CDS

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Description 10 μL FN, 23 s G, Cone, 57 mm
Needle Gauge 23s G
Product Type GC Autosampler Syringe, Cone
Volume (Metric) 10 μL
Length (Metric) Needle 57 mm
Needle Point Style Cone
For Use With (Equipment) TriPlus RSH SMART Autosampler, All TriPlus RSH Instruments and All PAL3 Models
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt