missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Socorex™ Glass Pasteur Pipettes

Product Code. 15310965
Click to view available options
Volume (Metric):
2 mL
Unit Size:
Pack of 250

Product Code. 15310965

Brand: Socorex™ 313.02.150

Only null left
Add to basket
Edge
Añadir a la cesta

Reach into deep vials easily using a long Pasteur pipette. Socorex™ Glass Pasteur Pipettes are supplied non-sterile.

  • General purpose glass Pasteur pipette.
  • Non-sterile.
  • Fit macropipettes when used with appropriate adapter nozzle.

Especificaciones

Aspirator Plug No
Diameter (Metric) Outer 7 mm
Material Glass
Quantity 250/Pk.
Volume (Metric) 2 mL
Length (Metric) 150 mm
Type Pasteur Pipet
For Use With (Equipment) Acura™ Manual 835.02, Acura™ Electro 936.02, Calibra™ Digital 832.02, Acura™ Manual 835.05, Acura™ Electro 936.05 Macropipettes
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado