missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials

Product Code. 15364779 Shop All Fisherbrand Products
Click to view available options
Volume (Metric):
1.75 mL
3.5 mL
7 mL
10.5 mL
14 mL
21 mL
28 mL
Closure Size:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Style:
Squat form
Tall form
Unit Size:
Pack of 140
Pack of 190
Pack of 231
Pack of 264
Pack of 399
Pack of 666
Pack of 882

Product Code. 15364779

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products

Store specimens securely with squat or tall form glass vials. Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Vials are available in a variety of sizes. Fisherbrand™ polypropylene screw caps are sold separately.

  • Manufactured from clear Type 1B neutral glass
  • Squat and tall form options with standard neck sizes
  • 1 dram equates to approximately 3.55mL (or 0.125 fl. oz.)
  • Suitable for media, diagnostic, storage, display, and sample collection applications
  • Fisherbrand™ Black Polypropylene Screw Caps for Glass Specimen Vials sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Color Clear
Diameter (Metric) Outer 27 mm
Material Neutral Glass (Type 1B)
Volume (Metric) 28 mL
Style Squat form
Closure Type Screw Cap
Height (Metric) 72 mm
Closure Size 28 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt